pagina iniziale

BM SPA - BMM80295 FEMMINA 90 GRADI TUTTISOL NY 2,5 6,3X0,8 - 80295

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM80295 FEMMINA 90 GRADI TUTTISOL NY 2,5 6,3X0,8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013629802957

Codice prodotto

BMM80295

Cod. produttore

80295

Produttore

BMM

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Materiale:

Ottone

TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 90° 2,5 6,3X0,8