BM SPA - BMM80292 PRESA FEMM TUTTISOL 2,5 4,8X0,8 - 80292

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8×0,8 mm
Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²
Isolamento - Totalmente isolato
Colore dell'isolamento - Blu
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8013629802926
Codice prodotto
BMM80292
Cod. produttore
80292
Produttore
BMM
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8×0,8 mm
Sezione nominale:
1.5...2.5 mm²
Isolamento:
Totalmente isolato
Colore dell'isolamento:
Blu
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 2,5 4,8X0,8


