BM SPA - BMM80192 PRESA FEMM TUTTISOL 1,5 4,8X0,8 - 80192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del connettore - Piatto 4,8×0,8 mm
Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²
Isolamento - Totalmente isolato
Colore dell'isolamento - Rosso
Materiale - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
8013629801929
Codice prodotto
BMM80192
Cod. produttore
80192
Produttore
BMM
Dimensioni del connettore:
Piatto 4,8×0,8 mm
Sezione nominale:
0.25...1.5 mm²
Isolamento:
Totalmente isolato
Colore dell'isolamento:
Rosso
Materiale:
Ottone
TERM. CONN. RAP. PREISOL. NY FEMM TUTTA ISOL. 1,5 4,8X0,8


