pagina iniziale

BM SPA - BMM73630 TERM MT 630 MMQ F17 - 73630

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM73630 TERM MT 630 MMQ F17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Forma anulare

  • Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 630 mm²

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 16

  • Isolato -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013629736306

Codice prodotto

BMM73630

Cod. produttore

73630

Produttore

BMM

Forma della flangia:

Forma anulare

Angolo di raccordo:

180° (orizzontale)

Sezione nominale:

630 mm²

Misura filettatura di collegamento metrica:

16

Isolato:

Materiale:

Rame

Con foro di visione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

TERMINALE NON ISOLATO MEDIA TENSIONE 630 MMQ F17