BM SPA - BMM73207 TERM M.T. 150 2 FORI 15 - 73207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura filettatura di collegamento metrica - 14
Angolo di raccordo - 180° (orizzontale)
Forma della flangia - Altro
Isolato - no
Con foro di visione - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013629732070
Codice prodotto
BMM73207
Cod. produttore
73207
Produttore
BMM
Misura filettatura di collegamento metrica:
14
Angolo di raccordo:
180° (orizzontale)
Forma della flangia:
Altro
Isolato:
no
Con foro di visione:
no
Materiale:
Rame
Protezione della superficie:
Stagnato
Sezione nominale:
150 mm²


