pagina iniziale

BM SPA - BMM70407 CONNETTORE ALLUMINIO 150 DIN - 70407

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Min. AWG-size - Altro

  • Max. AWG-size - Altro

  • Collegamento con perno in rame - no

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629704077

Codice prodotto

BMM70407

Cod. produttore

70407

Produttore

BMM

Forma della sezione:

Tondo

Min. AWG-size:

Altro

Max. AWG-size:

Altro

Collegamento con perno in rame:

no

Materiale:

Alluminio

Oil stop/barretta centrale:

no

CONNETTORE ALLUMINIO 150 DIN