BM SPA - BMM70298 CONNETTORE ALLUMINIO 240/185 - 70298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale
Min. AWG-size - Altro
Max. AWG-size - Altro
Collegamento con perno in rame - sì
Materiale - Alluminio
Confezione
10 PZ
EAN
8013629702981
Codice prodotto
BMM70298
Cod. produttore
70298
Produttore
BMM
Forma della sezione:
A forma rotondo/settoriale
Min. AWG-size:
Altro
Max. AWG-size:
Altro
Collegamento con perno in rame:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per fune Al/St:
no
Adatto per funi Aldrey:
no
Oil stop/barretta centrale:
no
Serie di tensioni:
Altro


