pagina iniziale

BM SPA - BMM70265 CONNETTORE ALLUMINIO 120/95 - 70265

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - A forma rotondo/settoriale

  • Materiale - Alluminio

  • Collegamento con perno in rame - sì

  • Adatto per fune Al/St - no

  • Adatto per funi Aldrey - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013629702653

Codice prodotto

BMM70265

Cod. produttore

70265

Produttore

BMM

Forma della sezione:

A forma rotondo/settoriale

Materiale:

Alluminio

Collegamento con perno in rame:

sì

Adatto per fune Al/St:

no

Adatto per funi Aldrey:

no

Oil stop/barretta centrale:

no

Serie di tensioni:

Altro

Min. AWG-size:

0000

Max. AWG-size:

000

CONNETTORE ALLUMINIO 120 95