pagina iniziale

BM SPA - BMM311 PERNI FUST QUADRATE MM 12 - 311

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM311 PERNI FUST QUADRATE MM 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Diametro del foro - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629313118

Codice prodotto

BMM311

Cod. produttore

311

Produttore

BMM

Forma del foro:

Tondo

Diametro del foro:

12 mm

PERNI FUST QUADRATE MM 12