pagina iniziale

BM SPA - BMM1880 CASSETTA PORTAUTENSILI - 1880

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM1880 CASSETTA PORTAUTENSILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Valigia

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 290 mm

  • Con bandoliera - no

  • Larghezza - 520 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629318809

Codice prodotto

BMM1880

Cod. produttore

1880

Produttore

BMM

Tipologia:

Valigia

Materiale:

Plastica

Altezza:

290 mm

Con bandoliera:

no

Larghezza:

520 mm

Con serratura:

no

Profondità:

270 mm

Con divisorio:

sì

Staffa lucchetto:

no

Vaschetta removibile:

sì

CASSETTA PORTAUTENSILI