pagina iniziale

BM SPA - BMM18500A1 VALIGIA ALLUMINIO + ASS. BM 18A1 - 18500A1

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM18500A1 VALIGIA ALLUMINIO + ASS. BM 18A1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce PH - 3

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Numero di pinze - 1

  • Numero di martelli - 1

  • Numero di segatrici - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629243545

Codice prodotto

BMM18500A1

Cod. produttore

18500A1

Produttore

BMM

Numero di cacciaviti a croce PH:

3

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Numero di pinze:

1

Numero di martelli:

1

Numero di segatrici:

1

Numero di tagliacavi:

1

Numero di apparecchi di misura:

2

Numero di attrezzi per test:

1

Numero totale di utensili:

14

Set per elettromontatore:

Imballaggio:

Valigia

VALIGIAPORTAUT. ALLUMINIO + ASS. BM 18A1