BM SPA - BMM18400 VALIGIA IN ALLUMINIO ROLLER - 18400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trolley
Materiale - Alluminio
Con bandoliera - no
Rosso segnale - no
Staffa lucchetto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013629918405
Codice prodotto
BMM18400
Cod. produttore
18400
Produttore
BMM
Tipologia:
Trolley
Materiale:
Alluminio
Con bandoliera:
no
Rosso segnale:
no
Staffa lucchetto:
sì
Altezza:
205 mm
Larghezza:
482 mm
Profondità:
340 mm
VALIGIA PORTAUTENSILI IN ALLUMINIO TROLLEY


