BM SPA - BMM1740 MARTELLO GOMMATO 650 GR - 1740

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Martello in gomma
Peso testa - 700 g
Materiale del manico - Metallo
Esecuzione antiscintilla - no
Senza ritorno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013629217409
Codice prodotto
BMM1740
Cod. produttore
1740
Produttore
BMM
Tipologia:
Martello in gomma
Peso testa:
700 g
Materiale del manico:
Metallo
Esecuzione antiscintilla:
no
Senza ritorno:
no
Estremità intercambiabile:
no
MARTELLO GOMMATO 650 GR


