BM SPA - BMM099000200 VALIG.BOX 445X358X118 C99 V0+12 PORTAM. - 099000200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809213897
Codice prodotto
BMM099000200
Cod. produttore
099000200
Produttore
BMM
Le valigette porta attrezzi possono essere facilmente unite tra di loro con un semplice clic, grazie alle pratiche chiusure laterali a scatto. Caratteristiche principali: ? Coperchio trasparente in robusto policarbonato per una rapida individuazionedel contenuto ? Particolarmente indicata per il trasporto di minuteria come viti, dadi, rondelle, rivetti o tasselli ? Fornita completa di kit 18 vaschette portaminuteria: 2 vaschette rosse 52x52 mm 3 vaschette gialle 104x52 mm 2 vaschette blu104x104 mm 1 vaschetta verde 104x156 mm 2 vaschette arancioni 208x52 mm 2 vaschette grigie 312x71 mm e 6 divisori regolabili ? Dimensioni esterne 445x358x118 mm ? Capacita di carico max interna 25 Kg ? Predisposizione per la chiusura con lucchetto ? Peso 3,2 Kg




