BM SPA - BMM095930150 OROLOGI ANALOGICI WATER RESIST. W - 095930150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di impostazione del tempo - Manuale
Tipologia - Controllato al quarzo
Alimentazione elettrica - Batteria
Tipo di visualizzazione - Analogico, numeri arabi
Visualizzazione dell'ora - Su un lato
Confezione
1 PZ
EAN
8014230883595
Codice prodotto
BMM095930150
Cod. produttore
095930150
Produttore
BMM
Tipo di impostazione del tempo:
Manuale
Tipologia:
Controllato al quarzo
Alimentazione elettrica:
Batteria
Tipo di visualizzazione:
Analogico, numeri arabi
Visualizzazione dell'ora:
Su un lato
Con visualizzazione della data:
no
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Plastica
Con indicatore di temperatura:
no
Con indicazione del giorno della settimana:
no
Forma della scatola:
Tondo
Visualizzazione:
Ore, minuti, secondi


