pagina iniziale

BM SPA - BMM095930050 OROLOGI CRONO ANALOGICI A - 095930050

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM095930050 OROLOGI CRONO ANALOGICI A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di impostazione del tempo - Manuale

  • Tipologia - Controllato al quarzo

  • Alimentazione elettrica - Batteria

  • Tipo di visualizzazione - Analogico, barra

  • Visualizzazione dell'ora - Su un lato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230883588

Codice prodotto

BMM095930050

Cod. produttore

095930050

Produttore

BMM

Tipo di impostazione del tempo:

Manuale

Tipologia:

Controllato al quarzo

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tipo di visualizzazione:

Analogico, barra

Visualizzazione dell'ora:

Su un lato

Con visualizzazione della data:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Con indicatore di temperatura:

no

Con indicazione del giorno della settimana:

no

Timer count up/count down:

sì

Forma della scatola:

Tondo

Visualizzazione:

Ore, minuti, secondi

Cronografo, cassa in acciaio, water resistant 5ATM, cinturino in silicone