BM SPA - BMM095630050 POLTRONE BETA GUEST G - 095630050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230883571
Codice prodotto
BMM095630050
Cod. produttore
095630050
Produttore
BMM
Sedia da ufficio ergonomica e dal carattere sportivo grazie alla duplice colorazione arancione/nera e a un design dalle linee accattivanti. Caratteristiche: • Schienale ergonomico • Rivestimento in finta pelle PU, facile da pulire • Imbottitura spessa in spugna ad alta densità per il massimo comfort • Sedile regolabile in altezza mediante alzata a gas • Braccioli curvi imbottiti • Rotelle in PU adatte a pavimenti duri • Capacità di carico massima fino a 120 kg Dimensioni: Altezza schienale: 60 cm Dimensioni seduta: 45 cm x 51 cm Altezza totale sedia: 110-120 cm Base: 28 cm (lunghezza gamba) x 50-60 cm (altezza)


