BM SPA - BMM095630020 POLTRONE UFFICIO BETA - 095630020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809151281
Codice prodotto
BMM095630020
Cod. produttore
095630020
Produttore
BMM
Sedia da ufficio ergonomica per garantire una postura corretta. Linee eleganti e sportive per un design accattivante. Caratteristiche: ? Schienale ergonomico dotato di cuscino lombare ? Poggiatesta con cuscino per il sostegno del capo ? Rivestimento in finta pelle PU, facile da pulire ? Imbottitura spessa in spugna ad alta densita per il massimo comfort ? Sedile regolabile in altezza mediante alzata a gas ? Rotelle in PU adatte a pavimenti duri ? Modello dotato di certificazione ? Capacita di carico massima fino a 150 kg Dimensioni ? Altezza schienale: 97 cm ? Dimensioni seduta: 50 cm x 53 cm ? Altezza totale sedia: 133-144 cm ? Base: 35 cm (lunghezza gamba) x 49 cm (altezza)











