pagina iniziale

BM SPA - BMM081350010 PINZE SNOD. SOLL.VERTICALE LAMIERE 1,0 T - 081350010

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809144719

Codice prodotto

BMM081350010

Cod. produttore

081350010

Produttore

BMM

Caratteristiche: • Modello professionale, a norma EN13155, realizzato con materiali di alta qualità • Idonea per sollevamento, ribaltamento fino 180° e trasporto lamiere in posizione verticale • Indicata per lamiere con durezza max 30HRC (300HB) • Dispositivo di blocco camma per facilitare inserimento lamiera e serraggio in sicurezza • Piastrina di identificazione con numero seriale e numero di lotto • Coefficiente di sicurezza 3:1 *Non sollevare mai un carico di peso inferiore al 10% della portata massima nominale Dati tecnici: • Coefficiente di sicurezza: 3 • Piastra di identificazione seriale Certificati disponibili: • Certificato del Fabbricante • Dichiarazione di Conformità CE • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204