pagina iniziale

BM SPA - BMM080160034 MORSETTI ZINCATI (1.1/4) 34-36 - 080160034

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8014230183879

Codice prodotto

BMM080160034

Cod. produttore

080160034

Produttore

BMM

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l\'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: • Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 • Corpo in acciaio S235JR • Dado in acciaio classe di resistenza 6 • Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: • Specifica Prodotto • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Certificato di Conformità CE