BM SPA - BMM080160020 MORSETTI ZINCATI (3/4) 20 - 080160020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
30 PZ
EAN
8014230183831
Codice prodotto
BMM080160020
Cod. produttore
080160020
Produttore
BMM
Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l\'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: • Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 • Corpo in acciaio S235JR • Dado in acciaio classe di resistenza 6 • Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: • Specifica Prodotto • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Certificato di Conformità CE


