pagina iniziale

BM SPA - BMM080160003 MORSETTI ZINCATI (1/8) 3 - 080160003

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM080160003 MORSETTI ZINCATI (1/8) 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8014230183732

Codice prodotto

BMM080160003

Cod. produttore

080160003

Produttore

BMM

Il morsetto Robur 8016, in acciaio zincato, viene utilizzato per formare asole di funi metalliche da impiegare per l\'ancoraggio e il tensionamento. La base del morsetto per fune è forgiata a caldo per garantire le migliori prestazioni meccaniche, anche in impieghi gravosi, e il trattamento di zincatura di alta qualità garantisce una buona resistenza alla corrosione. Caratteristiche tecniche: • Cavallotto in acciaio classe di resistenza 4.6 • Corpo in acciaio S235JR • Dado in acciaio classe di resistenza 6 • Trattamento superficiale: zincatura elettrolitica A2E EN ISO 4042 senza cromo esavalente Certificati disponibili: • Specifica Prodotto • Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204 • Certificato di Conformità CE