pagina iniziale

BM SPA - BMM079370406 GILET WORK COTTON MEDIUM GREY TG.XXXL - 079370406

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809526577

Codice prodotto

BMM079370406

Cod. produttore

079370406

Produttore

BMM

MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g CARATTERISTICHE:• Chiusura frontale con zip, coperta da patella con chiusura a strappo • Inserti antiabrasione in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna • Tasconi in vita con chiusura a strappo • Vita regolabile con velcro COLORE:Grigio con inserti neri e dettagli reflex grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL