BM SPA - BMM079300402 PANTALONI WORK COTTON MEDIUM GREY TG.M - 079300402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809525822
Codice prodotto
BMM079300402
Cod. produttore
079300402
Produttore
BMM
MATERIALE:97% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 220 g CARATTERISTICHE:• Vita elasticizzata • Due ampie tasche anteriori • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tasconi frontali con chiusura a strappo • Inserti porta ginocchiere con chiusuraa strappo • Anello per portachiavi in vita • Fascetta posteriore con logo Beta • Logo reflex sul tascone sinistro COLORE:Grigio con dettagli reflex grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58


