pagina iniziale

BM SPA - BMM079010806 BERMUDA CANVAS EASY GREY TG.XXXL - 079010806

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM079010806 BERMUDA CANVAS EASY GREY TG.XXXL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136189

Codice prodotto

BMM079010806

Cod. produttore

079010806

Produttore

BMM

Composizione:T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g Design:? Inserti in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Chiusura metal zip ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro conchiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60