BM SPA - BMM078650800 TUTE TWILL 180GR EASY GREY TG.XS - 078650800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136769
Codice prodotto
BMM078650800
Cod. produttore
078650800
Produttore
BMM
MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g ? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g ? Polsini regolabili a strappo ? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo ? Elastico in vita ? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna ? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo ? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge ? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo ? Tasca porta metro e nastro porta martello ? Tasche per ginocchiere COLORE:Grigio TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL 60







