pagina iniziale

BM SPA - BMM078630801 SALOPETTE TWILL 180GR EASY GREY TG.S - 078630801

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136691

Codice prodotto

BMM078630801

Cod. produttore

078630801

Produttore

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g Design:• Inserti e ginocchiere in “Oxford” poliestere/PU, 220 g • Chiusura metal zip • Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico • Elastico in vita • Tascone al petto con chiusura a strappo • Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge • Tasconi posteriori con rinforzi in “Oxford” e chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello • Tasche per ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL