pagina iniziale

BM SPA - BMM078600702 PANTALONI TWILL 180GR EASY BLUE TG.M - 078600702

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809524566

Codice prodotto

BMM078600702

Cod. produttore

078600702

Produttore

BMM

MATERIALE:• Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g • Inserti: “Oxford” poliestere/PU, 220 g CARATTERISTICHE:• Chiusura metal zip • Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge • Tasconi posteriori con rinforzi in “Oxford” e chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello • Tasche per ginocchiere COLORE:Blu TAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62