pagina iniziale

BM SPA - BMM078400102 PANTALONI WORK TWILL T/C BLUE TG.M - 078400102

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230786803

Codice prodotto

BMM078400102

Cod. produttore

078400102

Produttore

BMM

Composizione:T/C Twill, 65% poliestere, 35% cotone, 245 g Design:• Triple cuciture nei punti di maggiore usura • Vita elasticizzata ai lati • Chiusura metal zip • Due ampie tasche anteriori • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo ed inserto porta badge • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tasca porta metro con inserti porta penne o piccoli utensili • Fascia porta martello Colore:Blu Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60