BM SPA - BMM078310003 BERMUDA TWILL 250G STRETCH GREY TG.L - 078310003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Genere - Uomini
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Buttone e foro
Dimensioni (US/CA) - L
Lunghezza - Corto
Confezione
1 PZ
EAN
8014230844190
Codice prodotto
BMM078310003
Cod. produttore
078310003
Produttore
BMM
Genere:
Uomini
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Buttone e foro
Dimensioni (US/CA):
L
Lunghezza:
Corto
Con strisce catarifrangenti:
no
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Composizione:• T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g Design:• Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58


