BM SPA - BMM078300005 PANTALONI TWILL 250G STRETCH GREY TG.XXL - 078300005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Genere - Uomini
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Buttone e foro
Dimensioni (US/CA) - XXL
Lunghezza - Lunghezza a 1/1
Confezione
1 PZ
EAN
8014230844145
Codice prodotto
BMM078300005
Cod. produttore
078300005
Produttore
BMM
Genere:
Uomini
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Buttone e foro
Dimensioni (US/CA):
XXL
Lunghezza:
Lunghezza a 1/1
Con strisce catarifrangenti:
no
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio


