pagina iniziale

BM SPA - BMM078300002 PANTALONI TWILL 250G STRETCH GREY TG.M - 078300002

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM078300002 PANTALONI TWILL 250G STRETCH GREY TG.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Genere - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - M

  • Lunghezza - Lunghezza a 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230844114

Codice prodotto

BMM078300002

Cod. produttore

078300002

Produttore

BMM

Genere:

Uomini

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

M

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Con strisce catarifrangenti:

no

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Composizione:• T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g Design:• Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere Colore:Grigio Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58