pagina iniziale

BM SPA - BMM078300001 PANTALONI TWILL 250G STRETCH GREY TG.S - 078300001

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM078300001 PANTALONI TWILL 250G STRETCH GREY TG.S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni (US/CA) - S

  • Genere - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Alta visibilità (colori segnaletici) - no

  • Con strisce catarifrangenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230844107

Codice prodotto

BMM078300001

Cod. produttore

078300001

Produttore

BMM

Dimensioni (US/CA):

S

Genere:

Uomini

Colore:

Grigio

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Con strisce catarifrangenti:

no

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio