BM SPA - BMM076740003 PIUMINI MULTITASCHE BLACK-GREY TG. L - 076740003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809229966
Codice prodotto
BMM076740003
Cod. produttore
076740003
Produttore
BMM
Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g, ? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro e maniche: in 100% nylon 20D ? Tessuto interno: 100% poliestere Design:? Chiusura frontale doppia con zipe bottoni automatici ? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione ? Due tasche al petto con patella e chiusura a velcro e una con taschino laterale con chiusura zip ? Una tasca interna ? Inserto elastico sul giromanica ? Regolatori a coulisse in vita Colore:Fronte: grigio antracite Retro e maniche: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL



