BM SPA - BMM076740001 PIUMINI MULTITASCHE BLACK-GREY TG. S - 076740001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809229942
Codice prodotto
BMM076740001
Cod. produttore
076740001
Produttore
BMM
Composizione:• Imbottitura in GRAPHENE 80 g, • Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro e maniche: in 100% nylon 20D • Tessuto interno: 100% poliestere Design:• Chiusura frontale doppia con zip e bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione • Due tasche al petto con patella e chiusura a velcro e una con taschino laterale con chiusura zip • Una tasca interna • Inserto elastico sul giromanica • Regolatori acoulisse in vita Colore:Fronte: grigio antracite Retro e maniche: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL


