pagina iniziale

BM SPA - BMM076730005 GILET MULTITASCHE BLACK-GREY TG. XXL - 076730005

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809229928

Codice prodotto

BMM076730005

Cod. produttore

076730005

Produttore

BMM

Composizione:• Imbottitura in GRAPHENE 80 g, • Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro: in 100% nylon 20D • Tessuto interno: 100% poliestere Design:• Chiusura frontale doppia con zip e bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione • Due tasche al petto, una con patella con chiusura a velcro e con taschino laterale con chiusura zip, una con chiusura zip • Una tasca interna • Inserto elastico sul giromanica • Regolatori a coulisse in vita Colore:Fronte: grigio antracite Retro: nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL