BM SPA - BMM076610003 BERMUDA 140GR NYLON GREY TG. L - 076610003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197456
Codice prodotto
BMM076610003
Cod. produttore
076610003
Produttore
BMM
Composizione:• Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g • Tasche posteriori rinforzate in poliestere 300D Design:• Vestibilità asciutta • Cavallo antistrappo • Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena • Due ampie tasche anteriori con chiusura zip • Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip • Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale • Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge • Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Antracite XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58


