BM SPA - BMM076590006 GIACCHE SOFTSHELL CON CAP BLACK TG.XXXL - 076590006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni (US/CA) - XXXL
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Tipo di cappuccio - Amovibile
Lunghezza dell'abito - Giacca corta
Confezione
1 PZ
EAN
8054809165486
Codice prodotto
BMM076590006
Cod. produttore
076590006
Produttore
BMM
Dimensioni (US/CA):
XXXL
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Tipo di cappuccio:
Amovibile
Lunghezza dell'abito:
Giacca corta
Resistente all'acqua:
sì
Alta visibilità (colori segnaletici):
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Monouso:
no
Composizione:• Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g • Tessuto interno: 100% poliestere micropile • Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d\'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp) Design:• Maniche staccabili • Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata • Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge • Una tasca interna Colore:Nero Taglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL