pagina iniziale

BM SPA - BMM076500004 PANTALONI 260GR NYLON GREY TG. XL - 076500004

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Genere - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Buttone e foro

  • Dimensioni (US/CA) - XL

  • Lunghezza - Lunghezza a 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809165042

Codice prodotto

BMM076500004

Cod. produttore

076500004

Produttore

BMM

Genere:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Buttone e foro

Dimensioni (US/CA):

XL

Lunghezza:

Lunghezza a 1/1

Con strisce catarifrangenti:

no

Alta visibilità (colori segnaletici):

no

Composizione:• Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g • Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D Design:• Vestibilità asciutta • Cavallo antistrappo • Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena • Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip • Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale • Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello Colore:Antracite Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58