BM SPA - BMM076000101 PANTALONI TREK 265 GR STRETCH BLACK TG.S - 076000101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809405940
Codice prodotto
BMM076000101
Cod. produttore
076000101
Produttore
BMM
MATERIALI:90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g CARATTERISTICHE:? Slim Fit ? Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort ? Inserti rinforzati su ginocchia e retro per aumentare la resistenza ? Vita elasticizzata ? Due tasche in vita ed una tasca posteriore chiusura zip ? Una tasca laterale con chiusura a strappo ? Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale ? Inserti reflex COLORE:Nero con dettagli verde fluo Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58


