BM SPA - BMM076000001 PANTALONI TREK 265 GR STRETCH GREY TG.S - 076000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809405872
Codice prodotto
BMM076000001
Cod. produttore
076000001
Produttore
BMM
MATERIALI:90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g CARATTERISTICHE:• Slim Fit • Tessuto a 4 direzioni (4WAY STRETCH) per aumentare il comfort • Inserti rinforzati su ginocchia e retro per aumentare la resistenza • Vita elasticizzata • Due tasche in vita ed una tasca posteriore con chiusura zip • Una tasca laterale con chiusura a strappo • Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale • Inserti reflex COLORE:Grigio scuro con dettagli verde fluo Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 MASSIMO COMFORT • Il tessuto elasticizzato è in grado di seguire ogni movimento per garantire la massima comodità. • Le cuciture preformate sul ginocchio aumentano il comfort. RESISTENZA E DURATA L\'aggiunta di inserti in tessuto elasticizzato, altamente resistente all\'abrasione, rende i pantaloni ancora più duraturi. DESIGN E PRATICITÀ Il design innovativo e ispirato all\'abbigliamento da montagna è l\'elemento distintivo dei pantaloni "work trekking"che combinano comodità con linee semplici e accattivanti.


