pagina iniziale

BM SPA - BMM075500505 T-SHIRT TECHNICAL 37.5 120G BLACK TG.XXL - 075500505

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809413587

Codice prodotto

BMM075500505

Cod. produttore

075500505

Produttore

BMM

MATERIALE:? 70% Poliestere 37.5? ? 30% mesh double face in poliestere ? 120g/m2 CARATTERISTICHE:? Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle ? Inserto arancione fluo e reflex ? Loghi in silicone sulla spalla COLORE:Nero, con inserti grigi edettaglio arancione fluo e reflex Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL