BM SPA - BMM075500504 T-SHIRT TECHNICAL 37.5 120G BLACK TG.XL - 075500504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809413556
Codice prodotto
BMM075500504
Cod. produttore
075500504
Produttore
BMM
MATERIALE:• 70% Poliestere 37.5® • 30% mesh double face in poliestere • 120g/m2 CARATTERISTICHE:• Inserti in color nero sui fianchi e sulle spalle • Inserto arancione fluo e reflex • Loghi in silicone sulla spalla COLORE:Nero, con inserti grigi edettaglio arancione fluo e reflex Taglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL


