pagina iniziale

BM SPA - BMM073760042 SANDALI 0-GRAVITY MICROF. MESH (S1P) A42 - 073760042

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809347714

Codice prodotto

BMM073760042

Cod. produttore

073760042

Produttore

BMM

Tomaia:• Microfibra traforata e tessuto mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Allacciatura tradizionale con lacci elasticizzati • Calzata ampia Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:490 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13