BM SPA - BMM073720043 SCARPE 0-GRAVITY FLYKNIT BLU (S1P) B43 - 073720043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809347615
Codice prodotto
BMM073720043
Cod. produttore
073720043
Produttore
BMM
Tomaia:? Tessuto intrecciato resistente e ad altissima traspirazione ? Tomaia in unico pezzo con filamenti leggeri e resistenti ? Maglie piu ampie per garantire maggiore traspirabilita ? Maglie piu strette per maggior supporto del piede ? Supporto distabilita tallone ? Calzata ampia Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) ? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:450 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13









