BM SPA - BMM073570145 SCARPE ALTE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) V45 - 073570145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809162720
Codice prodotto
BMM073570145
Cod. produttore
073570145
Produttore
BMM
Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) ? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA (Etilene Vinil Acetato) FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:480 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13


