BM SPA - BMM073570141 SCARPE ALTE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) V41 - 073570141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809162683
Codice prodotto
BMM073570141
Cod. produttore
073570141
Produttore
BMM
Tomaia:• Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone • Collare "slip on"elasticizzato per facilitare la calzata Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada ingomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA (Etilene Vinil Acetato) FOAM con cuscinettoammortizzante nella zona del tallone Peso:480 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13


