BM SPA - BMM073570048 SCARPE ALTE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) G48 - 073570048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809162645
Codice prodotto
BMM073570048
Cod. produttore
073570048
Produttore
BMM
Tomaia:• Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:480 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13


