pagina iniziale

BM SPA - BMM073570038 SCARPE ALTE 0-GRAVITY MICROFIBRA(S3) G38 - 073570038

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809162546

Codice prodotto

BMM073570038

Cod. produttore

073570038

Produttore

BMM

Tomaia:• Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) • Supporto di stabilità tallone Suola:• Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato) • Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:480 (g) Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13