BM SPA - BMM073560236 SCARPE LADY 0-GRAVITY MICROFIBRA (S3)N36 - 073560236

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197050
Codice prodotto
BMM073560236
Cod. produttore
073560236
Produttore
BMM
Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico) ? Supporto di stabilita tallone ? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA ? Battistrada in gomma nitrilica ad altaresistenza Puntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 Joule Antiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramici Sottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallone Peso:400 (g) Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8


